Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1877499 Socket Adapter Iskuvalmius | AH2ZEJ 30TJ82

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1877499 Socket Adapter Iskuvalmius

Varastossa
Tuote: AH2ZEJ Malli: 1877499Ristiviite: 30TJ82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasiasovitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNaisten aukio
Palojen lukumäärä1
Lähtöaseman koko1 / 4 "
Lähtöaseman tyyppiMiesaukio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoDrive TypeMittaustyyppiLähtöaseman kokoKokonaispituusPkg. MääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1877498 Socket Adapter Iskuvalmius | AH2ZEH 30TJ81 18774981 / 2 "Naisten aukio-3 / 8 "-1€27.54
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF36212B10 Pistorasiasovitin, Black Oxide, Hex Output Drive, 1/4 tuuman lähtöasema | CH6PRQ 55KH27 IWAF36212B101 / 2 "VaikutusSAE1 / 4 "2"10€69.29
Tarjouspyyntö
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF36212B5 Pistorasiasovitin, Black Oxide, Hex Output Drive, 1/4 tuuman lähtöasema | CH6PRR 55KH28 IWAF36212B51 / 2 "VaikutusMetrinen, SAE1 / 2 "3"5€37.10
Tarjouspyyntö
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF26214 Pistorasiasovitin, 1/4 tuuman tulolevyn koko, 1/4 tuuman lähtöaseman koko, neliö | CJ3LRY 55EW22 IWAF 26214-----1€4.59
Tarjouspyyntö
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF26212 Pistorasiasovitin, 1/4 tuuman tulolevyn koko, 1/2 tuuman lähtöaseman koko, neliö | CJ3LRZ 55EW21 IWAF 26212-----1€8.23
Tarjouspyyntö
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS IWAF26238 Pistorasiasovitin, 1/4 tuuman tulolevyn koko, 3/8 tuuman lähtöaseman koko, neliö | CJ3LTA 55EW23 IWAF 26238-----1€7.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1877499 Socket Adapter Iskuvalmius
€27.65 / yksikkö