Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 41FS-6 lyhyt mutteri, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHJ 2P152

PARKER 41FS-6 lyhyt mutteri, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki

Varastossa
Tuote: AC2YHJ Malli: 41FS-6Ristiviite: 2P152

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhyt mutteri
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppileimahtaa
Leveän langan koko5 / 8-18
Flare-tyyppi45 Tutkinnot
Max. Paine1000 psi
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveän langan kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 41FS-12 lyhyt mutteri, 3/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXF 1VDT4 41FS-121-1/16-141.25 "450 - 2800 psi3 / 4 "10€176.75
PARKER 41FS-2 lyhyt mutteri, 1/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXG 1VDT6 41FS-25 / 16-243 / 8 "450 - 2800 psi1 / 8 "10€46.17
PARKER 41FS-3 lyhyt mutteri, 3/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXJ 1VDT8 41FS-33 / 8-247 / 16 "450 - 2800 psi3 / 16 "10€28.06
PARKER 41FS-5 lyhyt mutteri, 5/16 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3TXK 1VDT9 41FS-51 / 2-205 / 8 "450 - 2800 psi5 / 16 "10€38.50
PARKER 41FS-4 lyhyt mutteri, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHH 2P151 41FS-47 / 16-20-1400 psi1 / 4 "10€21.88
PARKER 41FS-8 lyhyt mutteri, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AC2YHK 2P153 41FS-83 / 4-16-750 psi1 / 2 "10€59.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 41FS-6 lyhyt mutteri, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki
€39.62 /pakkaus