Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 FE-SS kyynärpää 90 asteen putki 1/4 tuuman kuusikulmainen 3/4 | AA9HRZ 1DGH1

PARKER 4-4 FE-SS kyynärpää 90 astetta putki 1/4 tuumaa kuusio 3/4

Varastossa
Tuote: AA9HRZ Malli: 4-4 FE-SSRistiviite: 1DGH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine5600 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-12 FE-SS kyynärpää 90 asteen 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuuman Fnpt | AA6PVM 14M057 12-12 FE-SS316 Ruostumaton teräsFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€337.42
PARKER 4-4 ME-SS kyynärpää 90 asteen putki 1/4 tuuman kuusikulma 9/16 | AA9HRP 1DGG1 4-4 ME-SS316 Ruostumaton teräsMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "€45.91
PARKER 6-6 ME-SS Kyynärpää 90 asteen putkikoko 3/8 tuumaa | AA9HRQ 1DGG2 6-6 ME-SS316 Ruostumaton teräsMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€63.20
PARKER 8-8 ME-SS Kyynärpää 90 asteen putkikoko 1/2 tuumaa | AA9HRR 1DGG3 8-8 ME-SS316 Ruostumaton teräsMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "€104.63
PARKER 6-6 FE-SS kyynärpää 90 asteen putki 3/8 tuuman kuusikulma 7/8 | AA9HTA 1DGH2 6-6 FE-SS316 Ruostumaton teräsFNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€92.56
PARKER 8-8 FE-SS ruostumattomasta teräksestä valmistettu kyynärpää, 90 astetta, FNPT, 1/2 tuuman putkikoko | AA9HTB 1DGH3 8-8 FE-SS316 Ruostumaton teräsFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€149.76
PARKER 2-2 FE-SS Kyynärpää 90 asteen ruostumaton teräs Fnpt | AE6QQQ 5UNH2 2-2 FE-SSRuostumaton teräsFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€56.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 FE-SS kyynärpää 90 astetta putki 1/4 tuumaa kuusio 3/4
€53.17 / yksikkö