Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-2 T2HG-SS -putkisovitin ruostumaton teräs Cpi-putki x F 1 / 4x1 / 8in | AE6QQB 5UNF8

PARKER 4-2 T2HG-SS-putkisovitin ruostumattomasta teräksestä Cpi-putki x F 1/4x1/8in

Varastossa
Tuote: AE6QQB Malli: 4-2 T2HG-SSRistiviite: 5UNF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken päässä oleva naarasadapteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiCPI (TM) -putken pää x FNPT
Kuusiokoko9 / 16 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 4-4 T2HG-SS -putkenpääsovitin 316 ruostumaton teräs Cpi x F 1 / 4in | AD7ABA 4CWT4 / 4-4 T2HG-SS-GR 4-4 T2HG-SS316 Ruostumaton teräs7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€40.28
PARKER 6-6 T2HG-SS -putkisovitin 316 ruostumatonta terästä Cpi x putkitanko 3 / 8in | AD7ABG 4CWU4 / 6-6 T2HG-SS-GR 6-6 T2HG-SS316 Ruostumaton teräs9 / 16-20CPI (TM) x putken tynkä7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€101.81
PARKER 6FA6N-316 -putkisovitin 316 ruostumatonta terästä Tubexalok 3 / 8in | AD7AFT 4CXL8 / 6FA6N-316-GR 6FA6N-316316 Ruostumaton teräs9 / 16-20Putken pää x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€73.25
PARKER 12FA12N-316 putkenpääsovitin 316 ruostumaton teräsputki x F 3 / 4in | AD7AGZ 4CXT7 / 12FA12N-316-GR 12FA12N-316316 Ruostumaton teräs1-20A-LOK (R) -putken pää x FNPT1.25 "3 / 4 "3 / 4 "€120.00
PARKER 2FA4N-316 -putkisovitin ruostumatonta terästä Fxtube 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE6QPG 5UND1 2FA4N-316Ruostumaton teräs1 / 4 "FNPT x A-LOK (R) -putken pää3 / 4 "1 / 4 "1 / 8 "€62.19
PARKER 4FA2N-316 -putkisovitin ruostumatonta terästä Fxtube 1/4 tuumaa x 1 / 8tuumaa | AE6QPH 5UND2 4FA2N-316Ruostumaton teräs-FNPT x A-LOK (R) -putken pää9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€38.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-2 T2HG-SS-putkisovitin ruostumattomasta teräksestä Cpi-putki x F 1/4x1/8in
€39.82 / yksikkö