Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2FA4N-316 -putkisovitin ruostumatonta terästä Fxtube 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa | AE6QPG 5UND1

PARKER 2FA4N-316 putken pään sovitin ruostumatonta terästä Fxtube 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6QPG Malli: 2FA4N-316Ristiviite: 5UND1
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
€62.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken päässä oleva naarasadapteri
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT x A-LOK (R) -putken pää
Kuusiokoko3 / 4 "
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoYhteyden tyyppiKuusiokokoPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 4-4 T2HG-SS -putkenpääsovitin 316 ruostumaton teräs Cpi x F 1 / 4in | AD7ABA 4CWT4 / 4-4 T2HG-SS-GR 4-4 T2HG-SS316 Ruostumaton teräs7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "€40.28
PARKER 6-6 T2HG-SS -putkisovitin 316 ruostumatonta terästä Cpi x putkitanko 3 / 8in | AD7ABG 4CWU4 / 6-6 T2HG-SS-GR 6-6 T2HG-SS316 Ruostumaton teräs9 / 16-20CPI (TM) x putken tynkä7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€101.81
PARKER 6FA6N-316 -putkisovitin 316 ruostumatonta terästä Tubexalok 3 / 8in | AD7AFT 4CXL8 / 6FA6N-316-GR 6FA6N-316316 Ruostumaton teräs9 / 16-20Putken pää x A-LOK (R)7 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "€73.25
PARKER 12FA12N-316 putkenpääsovitin 316 ruostumaton teräsputki x F 3 / 4in | AD7AGZ 4CXT7 / 12FA12N-316-GR 12FA12N-316316 Ruostumaton teräs1-20A-LOK (R) -putken pää x FNPT1.25 "3 / 4 "3 / 4 "€120.00
PARKER 4FA2N-316 -putkisovitin ruostumatonta terästä Fxtube 1/4 tuumaa x 1 / 8tuumaa | AE6QPH 5UND2 4FA2N-316Ruostumaton teräs-FNPT x A-LOK (R) -putken pää9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€38.77
PARKER 4-2 T2HG-SS -putkisovitin ruostumaton teräs Cpi-putki x F 1 / 4x1 / 8in | AE6QQB 5UNF8 4-2 T2HG-SSRuostumaton teräs-CPI (TM) -putken pää x FNPT9 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€39.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2FA4N-316 putken pään sovitin ruostumatonta terästä Fxtube 1/8 tuumaa x 1/4 tuumaa
€62.19 / yksikkö