PARKER 3B-8312N-3A1 Kolmivaiheinen steriili ilmansuodatinyksikkö | AD7YQP 4HEU7

PARKER 3B-8312N-3A1 Kolmivaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano

Varastossa
Tuote: AD7YQP Malli: 3B-8312N-3A1Ristiviite: 4HEU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,875.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-vaiheinen steriili ilmansuodatinyksikkö
KulhomateriaaliTeräs
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus223 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila130-astetta F
Kokonaiskorkeus17 "
kokonaisleveys17 "
Putken koko1-1 / 2 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.295
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
PARKER 3B-8206N-3A1 kolmivaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano | AD7YQN 4HEU5 3B-8206N-3A1101 cfm13 "13 "3 / 4 "NPT€3,689.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3B-8312N-3A1 Kolmivaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano
€6,875.86 / yksikkö