PARKER 3B-8206N-3A1 kolmivaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano | AD7YQN 4HEU5

PARKER 3B-8206N-3A1 Kolmivaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano

Varastossa
Tuote: AD7YQN Malli: 3B-8206N-3A1Ristiviite: 4HEU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,689.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-vaiheinen steriili ilmansuodatinyksikkö
KulhomateriaaliTeräs
Tyhjennystyyppiautomaattisesti
Suodattimen luokitus0.01 mikronia
Max. Virtaus101 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila130-astetta F
Kokonaiskorkeus13 "
kokonaisleveys13 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoMiniatyyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0225
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta
PARKER 3B-8312N-3A1 Kolmivaiheinen steriili ilmansuodatinyksikkö | AD7YQP 4HEU7 3B-8312N-3A1223 cfm17 "17 "1-1 / 2 "NPT€6,875.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 3B-8206N-3A1 Kolmivaiheinen steriili ilmansuodatinkokoonpano
€3,689.03 / yksikkö