Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PELICAN IM2050 -suojakotelo 11-3 / 4, pituus 9-3 / 4, keltainen W | AA4UPM 13E680

PELICAN IM2050 Suojakotelo 11-3/4 In Pituus 9-3/4 In W Keltainen

Varastossa
Tuote: AA4UPM Malli: IM2050Ristiviite: 13E680

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
VäriKeltainen
Sisäpituus9.5 "
Sisäleveys7.5 "
Salpa(2) Paina ja vedä
Kannen syvyys1.5 "
MateriaaliHPX (R) korkean suorituskyvyn hartsi
Kokonaissyvyys4.75 "
Kokonaispituus11.75 "
kokonaisleveys9.75 "
tilavuus0.18 cu. ft.
Tilavuus0.18 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan syvyysVärikokonaisleveystilavuusSisäpituusSisäleveysSalpaHinta
PELICAN IM2200 Suojakotelo vaahdolla 16-1/4 "L 12-3/4" W, musta | AA3ZCU 12A085 IM220016.25 "4"Musta12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Paina ja vedä€278.59
PELICAN IM2200 Suojakotelo vaahdolla 16-1/4 "L 12-3/4" W, keltainen | AA3ZCV 12A086 IM220016.25 "4"Keltainen12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Paina ja vedä€243.35
PELICAN IM2200 -suojakotelo 16-1 / 4, L 12-3 / 4, W, musta | AA3ZCW 12A087 IM220016.25 "4"Musta12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Paina ja vedä€225.09
PELICAN IM2200 -suojakotelo 16-1 / 4, L 12-3 / 4 W, keltainen | AA3ZCX 12A088 IM220016.25 "4"Keltainen12.75 "0.55 cu. ft.15 "10.5 "(2) Paina ja vedä€225.09
PELICAN IM2300 -suojakotelo vaahdolla 18-1/4 "L 13-1/2" W keltainen | AA3ZCZ 12A090 IM230018.25 "4-7 / 32 "Keltainen13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Paina ja vedä€312.11
PELICAN IM2300 Suojakotelo 18-1 / 4, L 13-1 / 2, W, keltainen | AA3ZDC 12A093 IM230018.25 "4-7 / 32 "Keltainen13.5 "0.71 cu. ft.17 "11.75 "(2) Paina ja vedä€243.98
PELICAN IM2400 -suojakotelo vaahdolla 19-1/4 "L 15-1/4" W keltainen | AA3ZDH 12A105 IM240019.25 "4-11 / 16 "Keltainen15.25 "0.91 cu. ft.18 "13 "(2) Paina ja vedä€372.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN IM2050 Suojakotelo 11-3/4 In Pituus 9-3/4 In W Keltainen
€110.47 / yksikkö