Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2Z-MB2XPFA-BP messinkinen palloventtiili 3-tie puristus x puristus x puristus 1/8 tuumaa | AB3APF 1RAK5

PARKER 2Z-MB2XPFA-BP messinkipalloventtiili 3-tie puristus x puristus x puristus 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3APF Malli: 2Z-MB2XPFA-BPRistiviite: 1RAK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini palloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliMessinki
Vartalo tyyli3-Way
Yhteyden tyyppiComp. x Komp. x Komp.
Kahva materiaaliNylon
Kahvan tyyppiKiila
Max. Paine2500 psi WOG
porttiKoko
TiivistemateriaaliPTFE
Istuimen materiaaliAFP
Varren materiaaliASTM A276 Tyyppi 316
Varren tyyppi12 "x 51"
Temp. alue-65 astetta 300 asteeseen. F
Putken koko1 / 8 "
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineporttiPutken kokoHinta
PARKER 2A-MB2XPFA-BP messinkipalloventtiili 3-tie puristus x puristus x puristus 1/8 tuumaa | AB3ANX 1RAH7 2A-MB2XPFA-BP2500 psi WOGKoko1 / 8 "€223.68
PARKER 4A-MB4XPFA-BP messinkipalloventtiili 3-tie puristus x puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB3ANY 1RAH9 4A-MB4XPFA-BP2500 psi WOGKoko1 / 4 "€196.65
PARKER 6A-MB6XPFA-BP messinkipalloventtiili 3-tie puristus x puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB3ANZ 1RAJ2 6A-MB6XPFA-BP3000 psi WOGStandardi3 / 8 "€360.23
PARKER 4Z-MB4XPFA-BP messinkinen palloventtiili 3-tie puristus x puristus x puristus 1/4 tuumaa | AB3APG 1RAK7 4Z-MB4XPFA-BP2500 psi WOGKoko1 / 4 "€223.02
PARKER 6Z-MB6XPFA-BP messinkinen palloventtiili 3-tie pakkaus x puristus x puristus 3/8 tuumaa | AB3APJ 1RAK9 6Z-MB6XPFA-BP3000 psi WOGKoko3 / 8 "€316.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2Z-MB2XPFA-BP messinkipalloventtiili 3-tie puristus x puristus x puristus 1/8 tuumaa
€212.26 / yksikkö