HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5RAMPER Ramppikiskot (pari) | AC8LHG 3BY40

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5RAMPER Rampin päätykiskot (pari)

Tuote: AC8LHG Malli: HBLAT5RAMPERRistiviite: 3BY40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRampin loppuportti
Korkeus4"
Pituus2.5 "
Kantavuus10,000 paunaa @ 70 astetta F, 8000 paunaa @ 120 astetta F
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)41.66
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAT5RAMPER Rampin päätykiskot (pari)