Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2591FHD-6-4 Miehen kyynärpää 45 astetta 3/8 tuumaa 1/4 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKD 6JLH9

PARKER 2591FHD-6-4 uros kyynärpää 45 astetta 3/8 tuumaa 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9GKD Malli: 2591FHD-6-4Ristiviite: 6JLH9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMiehen kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenSAE J512
Yhteyden tyyppiLeimahdus x MNPS
Leveän langan koko5 / 8-18
Flare-tyyppikäänteinen
Max. Paine1000 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.432
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiLeveän langan kokoFlare-tyyppiMax. PainePutken kokoPutken kokoPkg. MääräHinta
PARKER 159F-10-8 uros kyynärpää, 45 astetta, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UDK 1VEC3 159F-10-8Leveys x MNPT7 / 8-1445 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 2 "5 / 8 "10€163.67
PARKER 159F-4-4 uros kyynärpää, 45 astetta, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UDL 1VEC7 159F-4-4Leimahdus x FNPT7 / 16-2045 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 4 "1 / 4 "10€175.52
PARKER 159F-8-6 uros kyynärpää, 45 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UDP 1VED4 159F-8-6Leimahdus x FNPT3 / 4-1645 Tutkinnot450 - 2800 psi3 / 8 "1 / 2 "10€92.93
PARKER 159F-8-8 uros kyynärpää, 45 astetta, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AB3UDQ 1VED6 159F-8-8Leimahdus x FNPT3 / 4-1645 Tutkinnot450 - 2800 psi1 / 2 "1 / 2 "10€166.87
PARKER 159F-10-6 uros kyynärpää, 45 astetta, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, messinki | AE7BUU 5WRY4 159F-10-6Leveys x MNPT7 / 8-1445 Tutkinnot650 psi3 / 8 "5 / 8 "10€248.57
PARKER 2591FHD-3-2 Miehen kyynärpää 45 astetta 3/16 tuumaa 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKB 6JLH7 2591FHD-3-2Leimahdus x MNPS3 / 8-24käänteinen1900 psi1 / 8 "3 / 16 "10€313.25
PARKER 2591FHD-4-2 Miehen kyynärpää 45 astetta 1/4 tuumaa 1/8 tuumaa - pakkaus 10 | AE9GKC 6JLH8 2591FHD-4-2Leimahdus x MNPS7 / 16-24käänteinen1400 psi1 / 8 "1 / 4 "10€252.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2591FHD-6-4 uros kyynärpää 45 astetta 3/8 tuumaa 1/4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€269.90 /pakkaus