Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 4-4 SVE-SS -katu kyynärpää 45 asteen ruostumatonta terästä Npt | AE6QRB 5UNJ2

PARKER 4-4 SVE-SS Katukulma 45 astetta ruostumaton teräs Npt

Varastossa
Tuote: AE6QRB Malli: 4-4 SVE-SSRistiviite: 5UNJ2
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
€101.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Kuusiokoko3 / 4 "
Max. Paine5600 psi
Putken koko1 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2-2 SVE-SS -katu kyynärpää 45 asteen ruostumatonta terästä Npt M / f | AE6QRA 5UNJ1 2-2 SVE-SS9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€83.99
PARKER 6-6 SVE-SS -katu kyynärpää 45 astetta Ss AE6QRC 5UNJ3 6-6 SVE-SS7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€158.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 4-4 SVE-SS Katukulma 45 astetta ruostumaton teräs Npt
€101.21 / yksikkö