Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 2-2 MHN-S kuusikulmainen nänni 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa Npt 9700 Psi | AF7GXC 20ZA07

PARKER 2-2 MHN-S kuusiokolonippa 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa Npt 9700 psi

Varastossa
Tuote: AF7GXC Malli: 2-2 MHN-SRistiviite: 20ZA07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Nänni
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaPutkiasennus
NoudattaminenASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Yhteyden tyyppiNPT
Kuusiokoko7 / 16 "
Max. Paine9700 psi
Putken koko1 / 8 "x 1 / 8"
Temp. alue-20 - 450 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307994000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 8-6 MHN-S kuusiokolo 1/2 tuumaa x 3/8 tuumaa Npt 7000 Psi | AF7GXF 20ZA10 8-6 MHN-S7 / 8 "7000 psi1 / 2 "x 3 / 8"€30.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 2-2 MHN-S kuusiokolonippa 1/8 tuumaa x 1/8 tuumaa Npt 9700 psi
€15.24 / yksikkö