Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 189PMTR10-4-6 Dual Port M kyynärpää 90 astetta 5/8 x 1/4 tuumaa | AA3GLV 11K710

PARKER 189PMTR10-4-6 kaksiporttinen M kyynärpää 90 astetta 5/8 x 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3GLV Malli: 189PMTR10-4-6Ristiviite: 11K710

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDual Port uros kyynärpää, 90 astetta
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliMessinki
NoudattaminenSAEJ2494, DOT FMVSS 571.106
Yhteyden tyyppiPutki x Putki x MNPT
TiivistemateriaaliBuna N.
Max. Paine250 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Putken koko5 / 8 "x 1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPutken kokoHinta
PARKER 189PMTR6-4-6 Dual Port M kyynärpää 90 astetta 3/8 x 1/4 tuumaa | AA3GLR 11K707 189PMTR6-4-63 / 8 "3 / 8 "x 1 / 4"€62.09
PARKER 189PMTR6-6-4 Dual Port M kyynärpää 90 astetta 3/8 x 3 / 8in | AA3GLT 11K708 189PMTR6-6-41 / 8 "3 / 8 "€58.63
PARKER 189PMTR6-6-6 Dual Port M kyynärpää 90 astetta 3/8 x 3/8 tuumaa | AA3GLU 11K709 189PMTR6-6-63 / 8 "3 / 8 "€61.85
PARKER 189PMTR10-6-6 Dual Port M kyynärpää 90 astetta 5/8 x 3/8 tuumaa | AA3GLW 11K711 189PMTR10-6-63 / 8 "5 / 8 "x 3 / 8"€57.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 189PMTR10-4-6 kaksiporttinen M kyynärpää 90 astetta 5/8 x 1/4 tuumaa
€62.57 / yksikkö