Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1207-0001 tarttuja Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDU 2CGH3

PARKER 1207-0001 Tarrain Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in

Varastossa
Tuote: AB9EDU Malli: 1207-0001Ristiviite: 2CGH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarttuja
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPFA, PTFE, ETFE
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine225 psi
Temp. alue32 astetta 266 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen erittäin puhtaisiin laboratorio- ja puolijohdesovelluksiin, tyypillisesti reaktiivisten nesteiden kanssa ja erittäin syövyttävissä ympäristöissä
    • Valmistettu uusista fluoripolymeerimateriaaleista, mikä tarjoaa useimpien kestomuovimateriaalien korkeimman puhtauden ja lämpötilakyvyn
    • Käytetään Pargrip PFA -puristusliittimien kanssa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 1207-0023 tarttuja Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EDT 2CGH2 1207-0023225 psi1 / 8 "€12.46
PARKER 1207-0002 tarttuja Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EDV 2CGH4 1207-0002225 psi3 / 8 "€14.74
PARKER 1207-0003 Gripper Pfa Ptfe Etfe Compression 1/2 tuumaa AB9EDW 2CGH5 1207-0003175 psi1 / 2 "€15.36
PARKER 1207-0004 tarttuja Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 4in | AB9EDX 2CGH6 1207-0004150 psi3 / 4 "€16.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1207-0001 Tarrain Pfa Ptfe Etfe Compression 1/4in
€13.14 / yksikkö