Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1202-0002 Mutterikokoonpano Pfa Ptfe Etfe Compression 3 / 8in | AB9EDQ 2CGG8

PARKER 1202-0002 mutterikokoonpano Pfa Ptfe Etfe puristus 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9EDQ Malli: 1202-0002Ristiviite: 2CGG8
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
€45.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterikokoonpano
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPFA, PTFE, ETFE
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Paine225 psi
Temp. alue32 astetta 266 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: PARGRIP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 1202-0012 Mutterikokoonpano Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EDN 2CGG6 1202-0012225 psi1 / 8 "€37.75
PARKER 1202-0001 Mutterikokoonpano Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EDP 2CGG7 1202-0001225 psi1 / 4 "€36.82
PARKER 1202-0003 Mutterikokoonpano Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 2in | AB9EDR 2CGG9 1202-0003175 psi1 / 2 "€52.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1202-0002 mutterikokoonpano Pfa Ptfe Etfe puristus 3/8 tuumaa
€45.81 / yksikkö