Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 697367-PG Metal Screw Pan #8 1/2 Inch Length, 100PK | AB9LJU 2DV76

APPROVED VENDOR 697367-PG Metalliruuvipannu #8 1/2 tuuman pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LJU Malli: 697367-PGRistiviite: 2DV76

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.322 "
Pään korkeus0.096 "
Head TypeLeipä
Pituus1 / 2 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.149
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeKuljettajan kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeuseräPituusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696706-PG Metalliruuvipannu #6 1 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2HXY 1MA58 696706-PGNeliö#1Sinkitty0.270 "0.097 "Peltiruuvi1"Karkaistu teräs€11.38
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696722-PG Metalliruuvipannu #6 1 1/2 L - 100 kpl pakkaus | AB2HYA 1MA60 696722-PGNeliö#1Sinkitty0.270 "0.097 "Peltiruuvi1.5 "Karkaistu teräs€7.97
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 697439-PG Metalliruuvipannu #8 1/2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2HYB 1MA62 697439-PGNeliö#2Sinkitty0.322 "0.115 "Peltiruuvi1 / 2 "Karkaistu teräs€9.78
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696710-PG Metalliruuvipannu #8 1 1/4 L - 100 kpl pakkaus | AB2HYD 1MA65 696710-PGNeliö#2Sinkitty0.322 "0.115 "Peltiruuvi1.25 "Karkaistu teräs€13.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696711-PG Metalliruuvipannu #8 1 1/2 L - 100 kpl pakkaus | AB2HYE 1MA66 696711-PGNeliö#2Sinkitty0.322 "0.115 "Peltiruuvi1.5 "Karkaistu teräs€20.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 697443-PG Metalliruuvipannu #10 3/4 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2HYG 1MA69 697443-PGNeliö#2Sinkitty0.373 "0.133 "Peltiruuvi3 / 4 "Karkaistu teräs€13.23
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 696728-PG Metalliruuvipannu #12 1 1/2 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AB2HYL 1MA75 696728-PGNeliö#3Sinkitty0.425 "0.151 "Peltiruuvi1.5 "Karkaistu teräs€35.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 697367-PG Metalliruuvipannu #8 1/2 tuuman pituus, 100PK
€10.26 /pakkaus