Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10643-8-8 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/2 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTC 21A759

PARKER 10643-8-8 Hydrauliletkun liitin suora, 1/2 tuuman sisähalkaisija, terästä

Varastossa
Tuote: AB6DTC Malli: 10643-8-8Ristiviite: 21A759
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
€23.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko8
Suorittaa loppuunsinkki
AsennusmateriaaliTeräs
AsennustyyppiSuoraan
Kuusiokoko7 / 8 "
Letku1 / 2 "
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
JIC-lanka (tuumaa)3 / 4-16
Pituus2.63 "
MateriaaliTeräs
portti1 / 2 "
SAE-soihdukoko (tuumaa)1/2
ShapeSuoraan
TyyliNainen JIC 37 astetta kääntyvä
Kierteen koko3 / 4x16 "
TyyppiPuristus, naispuolinen JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8412909085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Parker 10643-8-8 hydrauliletkuliitin tarjoaa luotettavat ja vuotamattomat nesteensiirtopalvelut hydraulisissa tai korkeapaineisissa prosessijärjestelmissä, ja sitä käytetään kuljetus-, maataloudessa, rakennus- ja meriteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Parker 10643-8-8 asennetaan voiteluöljyjä ja öljypohjaisia ​​tai fosfaattiesteripohjaisia ​​hydraulinesteitä kuljettavien putkien yhdistämiseen.
  • Sen yksiosainen rakenne vähentää monimutkaisuutta ja vuotoja.
  • Tässä naaraspuolisessa letkuliittimessä on No-Skive-tekniikka, joka mahdollistaa helpon asennuksen ja turvalliset tuotantoprosessit.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Parkerin hydrauliletkut: Nämä letkut voidaan kiinnittää tähän hydrauliletkuliittimeen putkistojen yhdistämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • SAE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän hydrauliletkuliittimen perusmateriaali?

A. Parker 10643-8-8 hydrauliletkuliitin on valmistettu teräksestä korroosion estämiseksi.

K. Mikä on tämän letkuliittimen liitäntätyyppi?

V. Tämä hydrauliletkuliitin on varustettu 3/4 x 16 tuuman JIC-kierrepinnalla toisessa päässä ja 1/2 tuuman puristusliittimellä toisessa.

K. Mikä on tämän letkuliittimen sisähalkaisija?

A. Parker 10643-8-8 hydrauliletkuliitin on halkaisijaltaan 1/2 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliporttiViivakokoAsennustyyppiShapeTyyliKierteen kokoTyyppiKuusiokokoHinta
PARKER 10643-4-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä7 / 16x20 "Puristus, naispuolinen JIC9 / 16 "€16.18
PARKER 10643-5-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä1 / 2x20 "Puristus, naispuolinen JIC5 / 8 "€16.04
PARKER 10643-6-4 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/4 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€16.80
PARKER 10643-4-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä7 / 16x20 "Puristus, naispuolinen JIC9 / 16 "€20.55
PARKER 10643-6-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€18.69
PARKER 10643-8-6 Hydrauliletkuliitin Suora, 3/8 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä3 / 4x16 "Puristus, naispuolinen JIC7 / 8 "€19.66
PARKER 10643-6-8 Hydrauliletkuliitin Suora, 1/2 tuuman sisähalkaisija, terästä | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6SuoraanSuoraanNainen JIC 37 astetta kääntyvä9 / 16x18 "Puristus, naispuolinen JIC11 / 16 "€53.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10643-8-8 Hydrauliletkun liitin suora, 1/2 tuuman sisähalkaisija, terästä
€23.98 / yksikkö