Parker 10643-6-6 hydrauliletku on ihanteellinen hydraulijärjestelmän eheyden ylläpitämiseen estämällä vuodot ja varmistamalla hydraulikoneiden turvallisen ja luotettavan toiminnan. Se vähentää seisokkeja, ylläpitokustannuksia ja onnettomuusriskiä. Tätä letkua käytetään hydrauliletkujen turvalliseen liittämiseen pumppuihin, sylintereihin ja venttiileihin, mikä varmistaa vuotamattoman ja tehokkaan nesteensiirron.
Ominaisuudet:
- Siinä on vankka teräsrakenne, mikä takaa poikkeuksellisen lujuuden ja kestävyyden.
- Tämä ankkuripultti tarjoaa tarkan sovitusmuodon suoran rakenteen, mikä helpottaa asennusta ja kohdistusta hydraulisissa kokoonpanoissa.
- Sen suurin käyttöpaine 70 asteessa F on 5000 psi, mikä takaa luotettavan suorituskyvyn jopa korkeapaineisissa hydraulijärjestelmissä.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka minun tulee puhdistaa Parker 10643-6-6 hydrauliletku?
A. Puhdista hydraulikomponentit tehokkaasti käyttämällä yhteensopivaa liuotinta tai hydraulijärjestelmän puhdistusainetta. Varmista, että kaikki jäännösneste on poistettu ennen kokoamista kontaminoitumisen estämiseksi.
K. Mitkä huoltokäytännöt voivat pidentää hydrauliletkujen käyttöikää?
A. Tarkasta säännöllisesti letkut kulumisen, hankauksen tai vuotojen varalta. Vaihda vaurioituneet letkut viipymättä ja pidä ne oikein reititettyinä välttääksesi taipumisen ja liiallisen taipumisen.
K. Mitkä ovat tärkeimmät tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa hydrauliletkua?
A. Harkitse tekijöitä, kuten sovitusmateriaalien yhteensopivuutta, paine- ja lämpötilaluokituksia, kierretyyppiä ja kokoa sekä sovelluksen erityisiä vaatimuksia oikean istuvuuden ja suorituskyvyn varmistamiseksi.
K. Kuinka minun pitäisi säilyttää Parker 10643-6-6 hydrauliletkua pidemmän aikaa?
A. Säilytä hydraulikomponentit puhtaassa, kuivassa ympäristössä suojassa suoralta auringonvalolta tai äärimmäisiltä lämpötiloilta. Kannen tai tulpan aukot kontaminoitumisen estämiseksi.