Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 10 BU-S Puristusliitin, -65 astetta - 500 astetta F Temp. Alue | AA9HBK 1DCG1

PARKER 10 BU-S-puristusliitin, -65 astetta - 500 astetta F Temp. Alue

Varastossa
Tuote: AA9HBK Malli: 10 BU-SRistiviite: 1DCG1
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
€5.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennus
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliTeräs, kromiton
Pakkauskierteen koko7 / 18-14
Yhteyden tyyppiLevoton puremantyyppi
ShapeUra
TyyliNainen leimaton puremantyyppi
Temp. alue-65 - 500 astetta F
Putken ulkohalkaisija.5 / 8 "
Putken koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker 10 BU-S -mutteri soveltuu käytettäväksi putkissa, putkissa ja putkenosissa putki-, paineilma- ja hydraulijärjestelmissä
    • Sinkitty teräsrakenne tarjoaa suuren lujuuden, suojan syövyttäviltä nesteiltä ja kemikaaleilta ja kyvyn kestää jopa 500 F lämpötiloja
    • Valmistettu SAE J514 -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliPakkauskierteen kokoPutken ulkohalkaisija.Putken kokoyhteys StyleMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4 BU-S Putkiliitin, Mutteri, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.18
PARKER 6 BU-S Putkiliitin, Mutteri, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€3.40
PARKER 8 BU-S Putkiliitin, Mutteri, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€4.40
PARKER 12 BU-S Puristusliitin, sinkitys, teräsrunko | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€5.72
PARKER 16 BU-S Puristusliitin, 7/16-20 Puristuskierteen koko | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton1-5/16-121"1"---€12.97
PARKER 4 BU-SS Putkiliitin, Mutteri, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 - 1200 astetta FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€6.41
PARKER 6 BU-SS Putkiliitin, Mutteri, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, SS | AA9HBP 1DCG5 6 BU-SS-425 - 1200 astetta FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 10 BU-S-puristusliitin, -65 astetta - 500 astetta F Temp. Alue
€5.97 / yksikkö