Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 16 BU-S Puristusliitin, 7/16-20 Puristuskierteen koko | AA9HBM 1DCG3

PARKER 16 BU-S-puristusliitin, 7/16-20 puristuskierteen koko

Varastossa
Tuote: AA9HBM Malli: 16 BU-SRistiviite: 1DCG3
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
€12.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennus
PerusmateriaaliMetalli
Rungon materiaaliTeräs, kromiton
Pakkauskierteen koko1-5/16-12
Yhteyden tyyppiLevoton puremantyyppi
ShapeUra
TyyliNainen leimaton puremantyyppi
Temp. alue-65 - 500 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1"
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Parker 16 BU-S -mutteri, joka on tarkoitettu käytettäväksi putkien, letkujen ja liittimien kanssa hydraulisissa ja pneumaattisissa laitteissa sekä putkistoissa
    • Sinkitty teräsrakenne tarjoaa kyvyn kestää hankaavia kemikaaleja / nesteitä ja lämpötiloja 500 ° F asti
    • Suunniteltu SAE J514 -standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueRungon materiaaliPakkauskierteen kokoPutken ulkohalkaisija.Putken kokoyhteys StyleMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 4 BU-S Putkiliitin, Mutteri, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.18
PARKER 6 BU-S Putkiliitin, Mutteri, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€3.40
PARKER 8 BU-S Putkiliitin, Mutteri, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, Teräs | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€4.40
PARKER 10 BU-S Puristusliitin, -65 astetta - 500 astetta F Temp. Alue | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€5.97
PARKER 12 BU-S Puristusliitin, sinkitys, teräsrunko | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 - 500 astetta FTeräs, kromiton1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€5.72
PARKER 4 BU-SS Putkiliitin, Mutteri, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 - 1200 astetta FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€6.41
PARKER 6 BU-SS Putkiliitin, Mutteri, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Flareless, SS | AA9HBP 1DCG5 6 BU-SS-425 - 1200 astetta FSS9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€9.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 16 BU-S-puristusliitin, 7/16-20 puristuskierteen koko
€12.97 / yksikkö