Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1 DD-S 90 Deg. Elbow, Steel, 1 Inch X 1 Inch Fitting Pipe Size, Female Npt X Female Nptf | CT7EBQ 60UR98

PARKER 1 DD-S 90 Deg. Kyynärpää, teräs, 1 tuuman x 1 tuuman sovitusputken koko, naaras Npt X naaras Nptf

Varastossa
Tuote: CT7EBQ Malli: 1 DD-SRistiviite: 60UR98

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä90 asteen kyynärpää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4905
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliYhteyden tyyppieräMax. PainePutken kokoTemp. aluePutken kokoHinta
Pysäköintipeli-1212 kyynärpää 90 Pfa Ptfe Etfe -puristus 3 / 4in | AB9EBG 2CFW8 PELI-1212PFA, PTFE, ETFEPuristusKyynärpää, 90 astetta150 psi3 / 4 "32 astetta 266 astetta F3 / 4 "€177.52
PYSÄKÖPELI-24 Kyynärpää 90 Pfa Ptfe Etfe -puristus 1 / 8in x 1 / 4in | AB9EBH 2CFX1 PELI-24PFA, PTFE, ETFEPuristusKyynärpää, 90 astetta225 psi1 / 4 "32 astetta 266 astetta F1 / 8 "€106.37
PARKER GAME-42 kyynärpää 90 Pfa Ptfe Etfe -puristus 1/4 tuumaa x 1 / 8tuumaa | AB9EBJ 2CFX2 PELI-42PFA, PTFE, ETFEPuristusKyynärpää, 90 astetta225 psi1 / 8 "32 astetta 266 astetta F1 / 4 "€100.87
Pysäköintipeli-44 Kyynärpää 90 Pfa Ptfe Etfe -puristus 1/4 tuumaa | AB9EBK 2CFX3 PELI-44PFA, PTFE, ETFEPuristusKyynärpää, 90 astetta225 psi1 / 4 "32 astetta 266 astetta F1 / 4 "€91.51
PARKER GAME-46 Kyynärpää 90 Pfa Ptfe Etfe -puristus 1/4 tuumaa x 3 / 8tuumaa | AB9EBL 2CFX4 PELI-46PFA, PTFE, ETFEPuristusKyynärpää, 90 astetta225 psi3 / 8 "32 astetta 266 astetta F1 / 4 "€110.20
PARKER GAME-48 kyynärpää 90 Pfa-puristus 1/4 tuumaa x 1 / 2tuumaa | AB9EBM 2CFX5 PELI-48PFA, PTFE, ETFEPuristusKyynärpää, 90 astetta175 psi1 / 2 "32 astetta 266 astetta F1 / 4 "€102.95
Pysäköintipeli-64 Kyynärpää 90 Pfa Ptfe Etfe -puristus 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EBN 2CFX6 PELI-64PFA, PTFE, ETFEPuristusKyynärpää, 90 astetta225 psi1 / 4 "32 astetta 266 astetta F3 / 8 "€90.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1 DD-S 90 Deg. Kyynärpää, teräs, 1 tuuman x 1 tuuman sovitusputken koko, naaras Npt X naaras Nptf
€58.31 / yksikkö