Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1 BZI-SS Käänteinen putkimutteri ruostumatonta terästä A-lok 1/16 tuumaa | AF7GRK 20YY96

PARKER 1 BZI-SS Käänteinen putkimutteri ruostumaton teräs A-lok 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GRK Malli: 1 BZI-SSRistiviite: 20YY96

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäänteinen putkimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 16 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R)
Kuusiokoko3 / 8 "
Max. Paine16,800 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7415338550

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1 BZI-SS Käänteinen putkimutteri ruostumaton teräs A-lok 1/16 tuumaa
€30.49 / yksikkö