Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 0.75BRDSR04.00 Pyöreä ilmansylinteri 3/4 tuuman reikä 4 tuuman tahti | AG9MUD 20XR94

PARKER 0.75BRDSR04.00 pyöreä ilmasylinteri, 3/4 tuuman reikä, 4 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AG9MUD Malli: 0.75BRDSR04.00Ristiviite: 20XR94
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
€82.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3 / 4 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä ei voida korjata
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountTakalohko
Kokonaispituus8.53 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1/8 "FNPT
Rod Dia.0.25 "
Tangon langan pituus0.75 "
Tankokierteen koko1 / 4-28 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti4"
Temp. alue14 astetta 140 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPyöreä runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.76
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTahtiPora Dia.MagneettimäntäTemp. alueKokonaispituusPortin kokoRod Dia.Tangon langan pituusHinta
PARKER 0.44BRDSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus | AG9MTU 20XR85 0.44 BRDSR01.001"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F3.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€63.03
PARKER 0.44BRDSR02.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 2 tuuman aivohalvaus | AG9MTV 20XR86 0.44 BRDSR02.002"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F4.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€67.13
PARKER 0.44BRDSR03.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 3 tuuman tahti | AG9MTW 20XR87 0.44 BRDSR03.003"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F5.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€66.18
PARKER 0.44BRDSR04.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 4 tuuman aivohalvaus | AG9MTX 20XR88 0.44 BRDSR04.004"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F6.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€69.68
PARKER 0.44BRDSR05.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 5 tuuman tahti | AG9MTY 20XR89 0.44 BRDSR05.005"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F7.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€73.84
PARKER 0.44BRDSR06.00 Pyöreä ilmansylinteri 7/16 tuuman reikä 6 tuuman tahti | AG9MTZ 20XR90 0.44 BRDSR06.006"7 / 16 "Ei-10 - 165 astetta F8.94 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "€77.33
PARKER 0.75BRDSR01.00 Pyöreä ilmansylinteri 3/4 tuuman reikä 1 tuuman aivohalvaus AG9MUA 20XR91 0.75 BRDSR01.001"3 / 4 "Ei14 astetta 140 astetta F5.53 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "€69.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 0.75BRDSR04.00 pyöreä ilmasylinteri, 3/4 tuuman reikä, 4 tuuman isku
€82.49 / yksikkö