Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RITRON RQT-U450System langaton äänihälytysjärjestelmä AB9QVQ 2EUG2

RITRON RQT-U450System Langaton äänihälytysjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AB9QVQ Malli: RQT-U450SystemRistiviite: 2EUG2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,345.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUHF-langaton äänihälytysjärjestelmä
Band-tyyppiUHF
AkkuEi sisälly
Kanavat1
Korkeus2.125 "
Pituus5 1 / 16 "
Materiaalipolykarbonaatti
Toiminta-alueJopa 1/4 mailia
Lähtöteho120mW
Leveys7 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8517620050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkoisen kanavan valinta (1)
    • Häiriöiden poistaja (154)
    • Ohjelmoitavat kanavat (40)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RITRON RQT-U450System Langaton äänihälytysjärjestelmä
€1,345.37 / yksikkö