PANDUIT T100F-C spiraalikääre | AB2DZW 1LEZ7

PANDUIT T100F-C spiraalikääre

Varastossa
Tuote: AB2DZW Malli: T100F-CRistiviite: 1LEZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€474.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalikääre
VäriLuonnollinen
Dia. Alue (tuumaa)0.875 ja 6
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko1"
Temp. alue-40 - 122 astetta F
Tyyppi1"
Seinämän paksuus0.07 "
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5845
Laivan korkeus (cm)23.62
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiSeinämän paksuusLeveysHinta
PANDUIT T25F-C -kierre | AB2DZR 1LEZ3 T25F-C1 / 4 "1 / 4 "0.040 "1 / 4 "€96.19
PANDUIT T38F-C spiraalikääre | AB2DZT 1LEZ4 T38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "€186.07
PANDUIT T50F-C -kierre | AB2DZU 1LEZ5 T50F-C1 / 2 "1 / 2 "0.06 "1 / 2 "€304.51
PANDUIT T75F-C -kierre | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "€322.30
PANDUIT T50F-C0 spiraalikääre, 50 x 100 jalkaa, 1/2 tuuman leveys, 4 tuuman enimmäishalkaisijalle, polyeteeni | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€347.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT T100F-C spiraalikääre
€474.81 / yksikkö