Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT T25F-C -kierre | AB2DZR 1LEZ3

PANDUIT T25F-C spiraalikääre

Varastossa
Tuote: AB2DZR Malli: T25F-CRistiviite: 1LEZ3
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
€96.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalikääre
VäriLuonnollinen
Dia. Alue (tuumaa)0.187 ja 2
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Koko1 / 4 "
Temp. alue-40 - 122 astetta F
Tyyppi1 / 4 "
Seinämän paksuus0.040 "
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiSeinämän paksuusLeveysHinta
PANDUIT T38F-C spiraalikääre | AB2DZT 1LEZ4 T38F-C3 / 8 "3 / 8 "0.05 "3 / 8 "€186.07
PANDUIT T50F-C -kierre | AB2DZU 1LEZ5 T50F-C1 / 2 "1 / 2 "0.06 "1 / 2 "€304.51
PANDUIT T75F-C -kierre | AB2DZV 1LEZ6 T75F-C3 / 4 "3 / 4 "0.06 "3 / 4 "€322.30
PANDUIT T100F-C spiraalikääre | AB2DZW 1LEZ7 T100F-C1"1"0.07 "1"€474.81
PANDUIT T50F-C0 spiraalikääre, 50 x 100 jalkaa, 1/2 tuuman leveys, 4 tuuman enimmäishalkaisijalle, polyeteeni | CJ3MJM 376Z75 T50F-C0----€347.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT T25F-C spiraalikääre
€96.19 / yksikkö