Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT ST2MT nippusiteiden asennustyökalu 200 - 800 lb | AB9EYL 2CMU9

PANDUIT ST2MT nippusiteen asennustyökalu 200 - 800 Lb

Varastossa
Tuote: AB9EYL Malli: ST2MTRistiviite: 2CMU9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€654.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
rakentaminenIskunkestävä metallirakenne
TullimääräHeavy Duty
ToimintoTyökalun kireyttä ohjaa asentaja, Twist Action Cut-off
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Kokonaispituus8"
TyökalukoodiH

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.576
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Twist Action Cutoff
    • Ominaisuudet: 200-800 paunaa. Vetolujuus nippusiteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTullimääräToimintoKahvan tyyppiKokonaispituusTyökalukoodiHinta
PANDUIT GS4MT nippusiteen asennustyökalu 200-800 lb | AB9EYK 2CMU8 GS4MTIskunkestävä metallikoteloNormaali tulliAsentaa nippusiteet oikean kireyden ja trimmauspään huuhteluuntavallinen8"G€1,667.90
PANDUIT MTRTLS nippusiteen asennustyökalu 180 - 225 Lb | AB9EYM 2CMV1 MTRTLSIskunkestävä metallirakenneNormaali tulliAsettaa siteet oikeaan kireyteen ja trimmauspäät huuhteleTyyny Grip9"I€5,034.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT ST2MT nippusiteen asennustyökalu 200 - 800 Lb
€654.81 / yksikkö