Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT GS4MT nippusiteen asennustyökalu 200-800 lb | AB9EYK 2CMU8

PANDUIT GS4MT nippusiteen asennustyökalu 200 - 800 Lb

Varastossa
Tuote: AB9EYK Malli: GS4MTRistiviite: 2CMU8
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
€1,667.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
rakentaminenIskunkestävä metallikotelo
TullimääräNormaali tulli
ToimintoAsentaa nippusiteet oikean kireyden ja trimmauspään huuhteluun
Kahvan tyyppitavallinen
MekanismiJännityksen lukitus
Kokonaispituus8"
TyökalukoodiG
PyöräHelppo kiristysnupin säätö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Solmioiden sisäänpääsy sivulta
    • Ominaisuudet: 200-600 paunaa. Vetolujuus nippusiteet

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTullimääräToimintoKahvan tyyppiKokonaispituusTyökalukoodiHinta
PANDUIT ST2MT nippusiteiden asennustyökalu 200 - 800 lb | AB9EYL 2CMU9 ST2MTIskunkestävä metallirakenneHeavy DutyTyökalun kireyttä ohjaa asentaja, Twist Action Cut-offTyyny Grip8"H€654.81
PANDUIT MTRTLS nippusiteen asennustyökalu 180 - 225 Lb | AB9EYM 2CMV1 MTRTLSIskunkestävä metallirakenneNormaali tulliAsettaa siteet oikeaan kireyteen ja trimmauspäät huuhteleTyyny Grip9"I€5,034.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT GS4MT nippusiteen asennustyökalu 200 - 800 Lb
€1,667.90 / yksikkö