Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT MTRTLS nippusiteen asennustyökalu 180 - 225 Lb | AB9EYM 2CMV1

PANDUIT MTRTLS nippusiteen asennustyökalu 180 - 225 Lb

Varastossa
Tuote: AB9EYM Malli: MTRTLSRistiviite: 2CMV1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5,034.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
rakentaminenIskunkestävä metallirakenne
TullimääräNormaali tulli
ToimintoAsettaa siteet oikeaan kireyteen ja trimmauspäät huuhtele
Kahvan tyyppiTyyny Grip
MekanismiJännityksen lukitus
Kokonaispituus9"
TyökalukoodiI
PyöräHelppo kiristysnupin säätö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Pitää irti leikatut hännät vankeina
    • Ominaisuudet: 180-225 lb. Vetolujuus nippusiteille

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenTullimääräToimintoKahvan tyyppiKokonaispituusTyökalukoodiHinta
PANDUIT GS4MT nippusiteen asennustyökalu 200-800 lb | AB9EYK 2CMU8 GS4MTIskunkestävä metallikoteloNormaali tulliAsentaa nippusiteet oikean kireyden ja trimmauspään huuhteluuntavallinen8"G€1,667.90
PANDUIT ST2MT nippusiteiden asennustyökalu 200 - 800 lb | AB9EYL 2CMU9 ST2MTIskunkestävä metallirakenneHeavy DutyTyökalun kireyttä ohjaa asentaja, Twist Action Cut-offTyyny Grip8"H€654.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT MTRTLS nippusiteen asennustyökalu 180 - 225 Lb
€5,034.91 / yksikkö