PANDUIT RGS134-10-1Y Maadoitusliuskasarja Erilaisia ​​| AG9REU 21WJ50

PANDUIT RGS134-10-1Y erilainen maadoitusliuskasarja

Tuote: AG9REU Malli: RGS134-10-1YRistiviite: 21WJ50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,265.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliuskapaketti
Materiaalieri
TyyppiKaappi / teline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)212.85
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (10) 78.65 x 0.67 "x 0.05" nauhat

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PANDUIT RGS134-1Y Maadoitusliuskasarja Erilaisia ​​| AG9REV 21WJ51 RGS134-1Y€206.71
Tarjouspyyntö
PANDUIT RGS134B-1 Maadoitusliuskasarja, erilainen AG9REW 21WJ52 RGS134B-1€217.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT RGS134-10-1Y erilainen maadoitusliuskasarja
€1,265.13 / yksikkö