PANDUIT RGS134-1Y Maadoitusliuskasarja Erilaisia ​​| AG9REV 21WJ51

PANDUIT RGS134-1Y erilainen maadoitusliuskasarja

Tuote: AG9REV Malli: RGS134-1YRistiviite: 21WJ51
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€206.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliuskapaketti
Materiaalieri
TyyppiKaappi / teline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)212.85
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: (1) 78.65 "x 0.67" x 0.05 "nauha

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PANDUIT RGS134-10-1Y Maadoitusliuskasarja Erilaisia ​​| AG9REU 21WJ50 RGS134-10-1Y€1,265.13
Tarjouspyyntö
PANDUIT RGS134B-1 Maadoitusliuskasarja, erilainen AG9REW 21WJ52 RGS134B-1€217.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT RGS134-1Y erilainen maadoitusliuskasarja
€206.71 / yksikkö