Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT RGCBNJ660P22 hyppysarja eri | AG9REZ 21WJ56

PANDUIT RGCBNJ660P22 jumpperisarja erilaisia

Varastossa
Tuote: AG9REZ Malli: RGCBNJ660P22Ristiviite: 21WJ56

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuseropaketti
Johtimen koko6 ja 2
Materiaalieri
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4252
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Common Bond Network (CBN), 60 "pituus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoHinta
PANDUIT RGCBNJ660PY Jumper Kit Erilaisia ​​| AG9RFA 21WJ57 RGCBNJ660PY2-250 kcmil€114.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT RGCBNJ660P22 jumpperisarja erilaisia
€112.76 / yksikkö