Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT RAF5IW-E ajoradan suorakulmainen asennus AE7QKN 5ZXD9

PANDUIT RAF5IW-E Raceway oikean kulman kiinnitys

Varastossa
Tuote: AE7QKN Malli: RAF5IW-ERistiviite: 5ZXD9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway-suorakulmainen sovitus
VäriKansainvälinen valkoinen
Connector TypeLD5
Korkeus0.58 "
Pituus2"
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
KilpailutyyppiLD5
TyyppiEi-metallinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
PANDUIT CF5IW-E Raceway Coupler -liitin | AE7QKK 5ZXD6 CF5IW-E0.58 "Raceway-kytkimen sovitus2"Kytkimet1.08 "€3.03
PANDUIT ICF5IW-E Raceway Corner Fitting -liitäntä | AE7QKL 5ZXD7 ICF5IW-E1.75 "Raceway Corner -liitin1.75 "kyynärpäät1.14 "€3.03
PANDUIT OCF5IW-E Raceway Corner -liittimen ulkopuolella | AE7QKM 5ZXD8 OCF5IW-E1.25 "Kilparata kulmien ulkopuolella1.25 "Corners1.11 "€3.03
PANDUIT TF5IW-E Raceway -liitin | AE7QKP 5ZXE0 TF5IW-E0.58 "Raceway Tee -asennus2.58 "T-Paidat1.84 "€3.07
PANDUIT ECF5IW-E ajoradan päätykannen asennus | AE7QKQ 5ZXE1 ECF5IW-E0.58 "Raceway End Cap -asennus1.62 "Caps1.08 "€3.03
PANDUIT DCF5IW-X Drop-katto / sisäänkäynnin pääty | AE7QKT 5ZXE3 DCF5IW-X2.25 "Raceway Drop -katto / sisäänkäynnin päätykappale3.42 "Päätyosat1.6 "€4.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT RAF5IW-E Raceway oikean kulman kiinnitys
€3.03 / yksikkö