Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PWT100 Pan-wrap (tm) -asennustyökalu 1 In | AB2DZK 1LEY6

PANDUIT PWT100 Pan-wrap(tm) -asennustyökalu 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2DZK Malli: PWT100Ristiviite: 1LEY6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCable Wrap -asennustyökalu
VäriValkoinen
Koko1"
Tyyppi1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
PANDUIT PWT50 Pan-wrap (tm) -asennustyökalu 1/2 tuumaa | AB2DWK 1LEL5 PWT501 / 2 "1 / 2 "€15.78
PANDUIT PWT75 Pan-wrap (tm) -asennustyökalu 3/4 tuumaa | AB2DWL 1LEL6 PWT753 / 4 "3 / 4 "€14.46
PANDUIT PWT150 Pan-wrap (tm) -asennustyökalu 1 1/2 tuumaa | AB2DZL 1LEY7 PWT1501.5 "1.5 "€21.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PWT100 Pan-wrap(tm) -asennustyökalu 1 tuumaa
€18.36 / yksikkö