Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PV18-P47-CY -nastaliitin punainen 22-18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44

PANDUIT PV18-P47-CY Pin-liitin, punainen 22-18 AWG PK100

Varastossa
Tuote: AH8YGF Malli: PV18-P47-CYRistiviite: 39CA44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€209.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-pääte
Tynnyri Dia.0.15 "
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.97 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima22-18 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.Eristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT P18-P47-C Pin-liitin Metallic 22-18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20 P18-P47-C0.06 "paljas302-astetta F2000V0.75 "22-18 AWG1€133.60
PANDUIT PV10-P55-DY -nastaliitin, 12 - 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07 PV10-P55-DY-Vinyyli221-astetta F600V1.1 "12-10 AWG500€779.69
PANDUIT PV14-P47-C -nastaliitin sininen 16-14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "Vinyyli221-astetta F600V0.97 "16-14 AWG100€203.96
PANDUIT PV14-P47-M -nastaliitin sininen 16 - 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinyyli221-astetta F600V0.97 "16-14 AWG1000€800.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PV18-P47-CY Pin-liitin, punainen 22-18 AWG PK100
€209.50 /pakkaus