Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PV14-P47-C -nastaliitin sininen 16-14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29

PANDUIT PV14-P47-C Pin-liitin Sininen 16-14 AWG PK100

Varastossa
Tuote: AH8YFP Malli: PV14-P47-CRistiviite: 39CA29
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
€203.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin-pääte
Tynnyri Dia.0.17 "
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus0.97 "
Saumajuotettu
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTynnyri Dia.Eristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT P18-P47-C Pin-liitin Metallic 22-18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20 P18-P47-C0.06 "paljas302-astetta F2000V0.75 "22-18 AWG1€133.60
PANDUIT PV10-P55-DY -nastaliitin, 12 - 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07 PV10-P55-DY-Vinyyli221-astetta F600V1.1 "12-10 AWG500€779.69
PANDUIT PV14-P47-M -nastaliitin sininen 16 - 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-M0.17 "Vinyyli221-astetta F600V0.97 "16-14 AWG1000€800.91
PANDUIT PV18-P47-CY -nastaliitin punainen 22-18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "Vinyyli221-astetta F600V0.97 "22-18 AWG100€209.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PV14-P47-C Pin-liitin Sininen 16-14 AWG PK100
€203.96 /pakkaus