Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PLT3S-C76 Nippuside 11.6 tuuman Aqua Blue - 100 kpl pakkaus | AB9FBR 2CNE2

PANDUIT PLT3S-C76 johtoside, 11.6 tuuman vesisininen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AB9FBR Malli: PLT3S-C76Ristiviite: 2CNE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€462.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiona nippuside
PerusmateriaaliErikoisuus
VäriAqua Blue
MalliTefzel Pawl
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus11.6 "
MateriaaliTefzel
Maks. Bundle Dia.3"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-76 - 338 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.059 "
TyökalukoodiGTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2
UL-tyyppi2
Leveys0.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPerusmateriaaliVäriMaks. Bundle Dia.Metalli havaittavissaTemp. alueVetolujuusPaksuusPkg. MääräHinta
PANDUIT SG200S-C nippuside 8.3 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-CNylon 6.6NylonLuonnollinen2"Ei-75 - 185 astetta F50 lb0.046 "100€48.62
PANDUIT SG200S-C0 Johtoside 8.3 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0Nylon 6.6NylonMusta2"Ei-75 - 185 astetta F50 lb0.046 "100€48.44
PANDUIT SG300S-C nippuside 12.4 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNylon 6.6NylonLuonnollinen3.2 "Ei-75 - 185 astetta F75 lb0.05 "100€84.89
PANDUIT SG300S-C0 nippuside 12.4 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nylon 6.6NylonMusta3.2 "Ei-75 - 185 astetta F75 lb0.05 "100€100.76
PANDUIT SG370SG-L nippuside 15.3 tuumaa luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNylonNylonLuonnollinen4.2 "Ei-75 - 185 astetta F75 lb0.052 "50€56.84
PANDUIT SG370SG-L0 nippuside 15.3 tuumaa musta - pakkaus 50 | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NylonNylonMusta4.2 "Ei-75 - 185 astetta F75 lb0.052 "50€60.77
PANDUIT MLT1S-CP Nippuside 5 tuuman hopea - 100 kpl pakkaus | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 Ruostumaton teräsMetalliHopea1"Kyllä-112 - 1000 astetta F200 lb0.01 "100€181.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PLT3S-C76 johtoside, 11.6 tuuman vesisininen - 100 kpl
€462.22 /pakkaus