Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT SG200S-C0 Johtoside 8.3 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB2DZA 1LEW7

PANDUIT SG200S-C0 nippuside 8.3 tuuman musta - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2DZA Malli: SG200S-C0Ristiviite: 1LEW7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiona nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliNailon tassu
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus8.3 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.2"
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue-75 - 185 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.046 "
TyökalukoodiF
UL-tyyppi2
Leveys0.225 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPerusmateriaaliVäriMaks. Bundle Dia.Metalli havaittavissaTemp. alueVetolujuusPaksuusPkg. MääräHinta
PANDUIT SG200S-C nippuside 8.3 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-CNylon 6.6NylonLuonnollinen2"Ei-75 - 185 astetta F50 lb0.046 "100€48.93
PANDUIT SG300S-C nippuside 12.4 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB2DZB 1LEW8 SG300S-CNylon 6.6NylonLuonnollinen3.2 "Ei-75 - 185 astetta F75 lb0.05 "100€89.71
PANDUIT SG300S-C0 nippuside 12.4 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0Nylon 6.6NylonMusta3.2 "Ei-75 - 185 astetta F75 lb0.05 "100€104.50
PANDUIT SG370SG-L nippuside 15.3 tuumaa luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-LNylonNylonLuonnollinen4.2 "Ei-75 - 185 astetta F75 lb0.052 "50€57.76
PANDUIT SG370SG-L0 nippuside 15.3 tuumaa musta - pakkaus 50 | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0NylonNylonMusta4.2 "Ei-75 - 185 astetta F75 lb0.052 "50€60.77
PANDUIT MLT1S-CP Nippuside 5 tuuman hopea - 100 kpl pakkaus | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-CP304 Ruostumaton teräsMetalliHopea1"Kyllä-112 - 1000 astetta F200 lb0.01 "100€203.31
PANDUIT MLT2S-CP -sidos 7.9 tuumaa hopeaa - 100 kpl pakkaus | AB9EXG 2CMP9 MLT2S-CP304 Ruostumaton teräsMetalliHopea2"Kyllä-112 - 1000 astetta F200 lb0.01 "100€203.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT SG200S-C0 nippuside 8.3 tuuman musta - 100 kpl pakkaus
€50.39 /pakkaus