PANDUIT PLT1.5I-M0 Nippuside 5.6 Tuumaa Musta - Pakkaus 1000 | AB6GEA 21F260

PANDUIT PLT1.5I-M0 johtoside 5.6 tuuman musta - 1000 kpl

Varastossa
Tuote: AB6GEA Malli: PLT1.5I-M0Ristiviite: 21F260

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€159.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriMusta
MalliVälipoikkileikkaus
Velvollisuusväli-
Sisällä ulkonaSisällä ulkona
Pituus5.6 "
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Bundle Dia.1.38 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue185-astetta F
Vetolujuus40 lb
Paksuus0.045 "
TyökalukoodiE
UL-tyyppi2
Leveys0.142 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6435
Laivan korkeus (cm)42.93
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Bundle Dia.PerusmateriaaliVäriMetalli havaittavissaTemp. alueVetolujuusPaksuusTyökalukoodiPkg. MääräHinta
PANDUIT PLT1.5IG-C nippuside 5.6 tuuman luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB6GDX 21F257 PLT1.5IG-C1.38 "NylonLuonnollinenEi185-astetta F40 lb0.045 "E100€39.48
PANDUIT PLT1.5IG-C0 nippuside 5.6 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB6GDY 21F258 PLT1.5IG-C01.38 "NylonMustaEi185-astetta F40 lb0.045 "E100€48.97
PANDUIT PLT1.5I-M nippuside 5.6 tuuman luonnollinen - 1000 kpl pakkaus | AB6GDZ 21F259 PLT1.5I-M1.38 "NylonLuonnollinenEi185-astetta F40 lb0.045 "E1000€147.14
PANDUIT PLT10LHG-L nippuside 34.3 tuumaa luonnollinen - 50 kpl pakkaus | AB6GEB 21F261 PLT10LHG-L10.31 "NylonLuonnollinenEi185-astetta F120 paunaa.0.075 "F50€220.32
PANDUIT PLT1MG-C nippuside 3.9 tuumaa luonnollinen - 100 kpl pakkaus | AB6GEC 21F262 PLT1MG-C0.87 "NylonLuonnollinenEi185-astetta F18 lb0.043 "E100€34.20
PANDUIT PLT1MG-C0 nippuside 3.9 tuumaa musta - 100 kpl pakkaus | AB6GED 21F263 PLT1MG-C00.87 "NylonMustaEi185-astetta F18 lb0.043 "E100€41.90
PANDUIT PLT1M-M nippuside 3.9 tuumaa luonnollinen - 1000 kpl pakkaus | AB6GEE 21F264 PLT1M-M0.87 "NylonLuonnollinenEi185-astetta F18 lb0.043 "E1000€86.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PLT1.5I-M0 johtoside 5.6 tuuman musta - 1000 kpl
€159.64 /pakkaus