Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 192306599 Y Siivilä Pvc 2 tuuman napa Fpm tiivisteet | AA9DML 1CLT7

GEORG FISCHER 192306599 Y siivilän PVC 2 tuuman tapin kierroslukutiivisteet

Varastossa
Tuote: AA9DML Malli: 192306599Ristiviite: 1CLT7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€372.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY siivilä
YhteysTappi
MateriaaliLäpinäkyvä PVC
Max. Paine150 68 ° F: ssa
NäytönPVC
Näytön koko20
TiivistäFPM
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.07
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 192306599 Y siivilän PVC 2 tuuman tapin kierroslukutiivisteet
€372.50 / yksikkö