Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT P8-10R-T Ring Term Bare #10 1.140 tuumaa PK200 | AH8YAF 39AZ37

PANDUIT P8-10R-T Ring Term Bare #10 1.140 tuumaa PK200

Varastossa
Tuote: AH8YAF Malli: P8-10R-TRistiviite: 39AZ37

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite2000V
Kokonaispituus1.14 "
Saumajuotettu
Nastan koko#10
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoPkg. MääräHinta
PANDUIT P8-10R-Q renkaan paljas paljas # 10 1.140 tuumaa PK25 | AH8YAE 39AZ36 P8-10R-Q1.14 "#1025€81.22
PANDUIT P8-14R-Q Ring Term Bare 1/4 tuumaa 1.140 tuumaa PK25 | AH8YAG 39AZ38 P8-14R-Q1.14 "1 / 4 "25€83.02
PANDUIT P8-14R-T Ring Term Bare 1/4 tuumaa 1.140 tuumaa PK200 | AH8YAH 39AZ39 P8-14R-T1.14 "1 / 4 "200€300.12
PANDUIT P8-38R-Q renkaan paljas 3/8 tuuman 1.250 tuuman PK25 | AH8YAJ 39AZ40 P8-38R-Q1.25 "3 / 8 "25€88.42
PANDUIT P8-56R-Q Rengasaika paljaana 5/16 tuumaa 1.250 tuumaa PK25 | AH8YAK 39AZ41 P8-56R-Q1.25 "5 / 16 "25€80.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT P8-10R-T Ring Term Bare #10 1.140 tuumaa PK200
€283.30 /pakkaus