Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT P10-12R-L rengaskaari paljas 1/2 tuumaa 1.200 tuumaa PK50 | AH8XYE 39AY89

PANDUIT P10-12R-L rengasterä Paljas 1/2 tuumaa 1.200 tuumaa PK50

Varastossa
Tuote: AH8XYE Malli: P10-12R-LRistiviite: 39AY89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite2000V
Kokonaispituus1.2 "
Saumajuotettu
Nastan koko1 / 2 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima12-10 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
PANDUIT P10-10R-D -renkaan paljas paljas # 10 0.810 tuumaa PK500 | AH8XYC 39AY87 P10-10R-D0.81 "#1014-10 AWG500€235.41
PANDUIT P10-10R-L Ring Term Bare #10 0.810 tuumaa PK50 | AH8XYD 39AY88 P10-10R-L0.81 "#1014-10 AWG50€51.15
PANDUIT P10-14R-D -renkaan paljas paljas 1/4 tuumaa 0.960 tuumaa PK500 | AH8XYF 39AY90 P10-14R-D0.96 "1 / 4 "14-10 AWG500€241.07
PANDUIT P10-14R-L rengaskaari paljas 1/4 tuumaa 0.960 tuumaa PK50 | AH8XYG 39AY91 P10-14R-L0.96 "1 / 4 "14-10 AWG50€71.48
PANDUIT P10-38R-D Ring Term Bare 3/8 tuumaa 1.050 tuumaa PK500 | AH8XYH 39AY92 P10-38R-D1.05 "3 / 8 "14-10 AWG500€277.28
PANDUIT P10-38R-L -renkaan paljas 3/8 tuuman 1.050 tuuman PK50 | AH8XYJ 39AY93 P10-38R-L1.05 "3 / 8 "14-10 AWG50€71.09
PANDUIT P10-56R-L Sormus Bare 5/16 tuumaa 0.960 tuumaa PK50 | AH8XYK 39AY94 P10-56R-L0.96 "5 / 16 "12-10 AWG50€66.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT P10-12R-L rengasterä Paljas 1/2 tuumaa 1.200 tuumaa PK50
€89.03 /pakkaus