BALDOR MOTOR VSWDM3542 Paint Free Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 3 Phase, TENV, 56C Frame | AJ6ZJZ

BALDOR MOTOR VSWDM3542 maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZJZ Malli: VSWDM3542

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,271.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ampeeria2.8/1.4
pohjaN
Vääntömomentti11.5 LB-FT
luokkaF
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.26 LB-FT
HP.75
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.07 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.75
Vaihe3
Power Factor66
TarkistusJ
RPM1750
Tyyppi3514M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.71 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1496L
    • Vetomomentti: 6.93 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 10.5 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriapohjaKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOTOR CESWDM3546 Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C Runko | AJ6PYK CESWDM3546-3-2.9/1.45RG0.89 ampeeria041-76€2,048.67
BALDOR MOTOR CESWDM3546T Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, TENV, 143TC Runko | AJ6PYL CESWDM3546T3524M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V--41.000 hv12.12 "72€1,749.23
BALDOR MOTOR CESWDM3554 Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 56C Runko | AJ6PYM CESWDM35543534M4.4 A @ 208 V 4.2 A @ 230 V 2.1 A @ 460 V--41.500 hv12.94 "76€1,824.75
BALDOR MOTOR CESWDM3554T Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TENV, 145TC runko | AJ6PYN CESWDM3554T-4.4-4.2/2.1RG1.17 ampeeria041.5-76€1,872.90
BALDOR MOTOR CESWDM3555T Maaliton moottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6PYP CESWDM3555T-5.4-5/2.5RG1.1 ampeeria022-85€2,218.39
BALDOR MOTOR CESWDM3558 Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 56C Runko | AJ6PYQ CESWDM35583528M6.3 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V--42.000 hv13.24 "75€2,158.94
BALDOR MOTOR CESWDM3558T Maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 145TC Runko | AJ6PYR CESWDM3558T-5.9-5.6/2.8RG1.59 ampeeria042-76€2,298.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VSWDM3542 maaliton moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen, TENV, 56C-runko
€1,271.57 / yksikkö