Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT KP-HSTT2 Putken korkeus Kutistekuiva Lctn Po 3/32 | AD3FRA 3YWT4

PANDUIT KP-HSTT2 Altaan korkeus Kutistekuiva Lctn Po 3/32

Varastossa
Tuote: AD3FRA Malli: KP-HSTT2Ristiviite: 3YWT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutisteputkisarja
VäriPunainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen, kirkas, musta
Tunnus ennen kutistumista3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"
Pituus6"
Materiaalipolyolefiini
Maks. Jännite600
Palojen lukumäärä126
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima0.09 "- 0.50"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTunnus ennen kutistumistaPalojen lukumääräVaijerivalikoimaHinta
PANDUIT HSTT-YK2 kutisteputki, musta, monikokoinen AD3FQX 3YWR4 HSTT-YK2Musta1/4", 1/2", 3/8", 1"80.25 "- 1.00"€23.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT KP-HSTT2 Altaan korkeus Kutistekuiva Lctn Po 3/32
€140.79 / yksikkö