Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT HSTT-YK2 kutisteputki, musta, monikokoinen AD3FQX 3YWR4

PANDUIT HSTT-YK2 kutisteputki musta monikokoinen

Varastossa
Tuote: AD3FQX Malli: HSTT-YK2Ristiviite: 3YWR4
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
€25.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKutisteputkisarja
VäriMusta
Tunnus ennen kutistumista1/4", 1/2", 3/8", 1"
Pituus6"
Materiaalipolyolefiini
Maks. Jännite600
Palojen lukumäärä8
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-67 - 275 astetta F
Seinä tyyppiOhut seinä
Vaijerivalikoima0.25 "- 1.00"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)21.9
Laivan leveys (cm)20.63
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTunnus ennen kutistumistaPalojen lukumääräVaijerivalikoimaHinta
PANDUIT KP-HSTT2 Putken korkeus Kutistekuiva Lctn Po 3/32 | AD3FRA 3YWT4 KP-HSTT2Punainen, keltainen, vihreä, sininen, valkoinen, kirkas, musta3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 3/8", 1/2"1260.09 "- 0.50"€148.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT HSTT-YK2 kutisteputki musta monikokoinen
€25.06 / yksikkö