Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT JBP2FSIW Raceway Box 2 Gang nopeasti napsautettava valkoinen | AE7QJC 5ZWZ5

PANDUIT JBP2FSIW Raceway Box 2 Gang Fast Snap White

Varastossa
Tuote: AE7QJC Malli: JBP2FSIWRistiviite: 5ZWZ5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway Two Gang Fast-Snap -laatikko
VäriKansainvälinen valkoinen
Korkeus1.62 "
Pituus6.14 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaLaatikot
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
PANDUIT JBX3510IW-A Raceway Box 1 Gang luonnonvalkoinen | AE7QJA 5ZWZ3 JBX3510IW-AOff WhiteRaceway Single Gang -kytkentärasia5"3.26 "€12.51
PANDUIT JBP2SIW Raceway Box 2 Gang Divided White | AE7QJF 5ZWZ8 JBP2SIWKansainvälinen valkoinenRaceway Two Gang -jakorasia5.05 "5.05 "€25.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT JBP2FSIW Raceway Box 2 Gang Fast Snap White
€24.73 / yksikkö