Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT JBX3510IW-A Raceway Box 1 Gang luonnonvalkoinen | AE7QJA 5ZWZ3

PANDUIT JBX3510IW-A Raceway Box 1 Gang Off White

Varastossa
Tuote: AE7QJA Malli: JBX3510IW-ARistiviite: 5ZWZ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway Single Gang -kytkentärasia
VäriOff White
Korkeus1.62 "
Pituus5"
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
Leveys3.26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusLeveysHinta
PANDUIT JBP2FSIW Raceway Box 2 Gang nopeasti napsautettava valkoinen | AE7QJC 5ZWZ5 JBP2FSIWKansainvälinen valkoinenRaceway Two Gang Fast-Snap -laatikko6.14 "5"€24.73
PANDUIT JBP2SIW Raceway Box 2 Gang Divided White | AE7QJF 5ZWZ8 JBP2SIWKansainvälinen valkoinenRaceway Two Gang -jakorasia5.05 "5.05 "€25.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT JBX3510IW-A Raceway Box 1 Gang Off White
€12.51 / yksikkö