Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT JBP2DIW Raceway Box 2 Gang Syvä Valkoinen | AE7QJE 5ZWZ7

PANDUIT JBP2DIW Raceway Box 2 Gang Deep White

Varastossa
Tuote: AE7QJE Malli: JBP2DIWRistiviite: 5ZWZ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway Two Gang Deep -kytkentärasia
VäriKansainvälinen valkoinen
Korkeus2.75 "
Pituus5.19 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
Leveys5.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeuseräPituusKilpailutyyppiAlaluokkaTyyppiHinta
PANDUIT T45CIW8 Raceway Cover T45 Valkoinen 8 Jalkaa AE7QHK 5ZWX9 T45CIW82.38 "Kansainvälinen valkoinen0.75 "Raceway-kansi96 "Ei-metallinenCoversT45€25.33
Tarjouspyyntö
PANDUIT T45CCIW-X ajoradan suojaliitin | AE7QHT 5ZWY6 T45CCIW-X0.75 "Kansainvälinen valkoinen0.86 "Raceway Cover -liitin2.58 "T45CoversEi-metallinen€4.37
PANDUIT T45WCIW Offset-laatikko T45 luonnonvalkoinen | AE7QHW 5ZWY9 T45WCIW5.78 "Valkoinen2.56 "Offset-laatikko5.17 "T45LaatikotEi-metallinen€32.93
PANDUIT JBP1DIW Raceway Box 1 Gang Syvä Valkoinen | AE7QJD 5ZWZ6 JBP1DIW3.45 "Kansainvälinen valkoinen2.75 "Raceway Single Gang Syvä liitäntärasia5.19 "Ei-metallinenLaatikot-€26.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT JBP2DIW Raceway Box 2 Gang Deep White
€32.45 / yksikkö