Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT GB4B0612TPI-1 Maadoitettava kiskokupari | AG9RDY 21WJ08

PANDUIT GB4B0612TPI-1 Maadoituskisko kupari

Varastossa
Tuote: AG9RDY Malli: GB4B0612TPI-1Ristiviite: 21WJ08

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€312.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoittava virtakisko
MateriaaliTinattu kupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4219
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)23.11
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: TMGB, BICSI 1/4 "x 4" x 12 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PANDUIT GB2B0306TPI-1 Maadoituskiskokupari | AB6KWE 21WJ06 GB2B0306TPI-1€221.21
PANDUIT GB4B1028TPI-1 Maadoituskiskokupari | AB6KWF 21WJ10 GB4B1028TPI-1€987.49
PANDUIT GB4N0016TPI-1 Maadoitettava kiskokupari | AB6KWG 21WJ11 GB4N0016TPI-1€858.56
PANDUIT GB2B0304TPI-1 Maadoitettava kiskokupari | AG9RDW 21WJ05 GB2B0304TPI-1€189.53
PANDUIT GB2B0312TPI-1 Maadoitettava kiskokupari | AG9RDX 21WJ07 GB2B0312TPI-1€242.14
PANDUIT GB4B0624TPI-1 Maadoituskiskokupari | AG9RDZ 21WJ09 GB4B0624TPI-1€392.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT GB4B0612TPI-1 Maadoituskisko kupari
€312.45 / yksikkö